Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis à tête hexagonale avec filetage total - ISO 4017 acier 8.8 galvanisé à chaud ISO 4017 acier 8.8U galvanisé à chaud (TZN)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Fabriquées avec filetage sous-dimensionné en classe de tolérance 6AZ (jeu filet) avant l'application de la protection de surface (DIN EN ISO 10684).
- Les boulons sont conformes ISO après galvanisation à chaud.
- Les vis ne doivent pas être utilisées avec des écrous à filetage surdimensionné. Cela peut créer des problèmes lors du vissage et peut entraîner une défaillance de l'assemblage.
Les produits de construction contrôlés avec marquage CE => SB conformément à la norme DIN EN 15048-1 peuvent être fournis avec les articles de la famille : 00594.. (vis sans tête à bout fileté) et 00595.. (vis à tête hexagonale à filetage total).
La norme ISO 4017 remplace la norme DIN 933 | Il existe des similarités | Les dimensions nominales ont été étendues | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14 et M22.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!