Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à tête hexagonale FT DIN 933 acier zingué 8.8 avec fente
Vis à tête hexagonale FT DIN 933 acier zingué 8.8 avec fente - 1
Vis à tête hexagonale FT DIN 933 acier zingué 8.8 avec fente - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à tête hexagonale FT DIN 933 acier zingué 8.8 avec fente

DIN 933, acier 8.8, zingué (A2K), à fente

Lire la description de l'article

Disponible en 17 versions
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
Indication

La norme DIN 933 a été retirée et remplacée par la norme ISO 4017. Il existe des similitudes (les dimensions nominales ont été étendues | Les surplats pour les dimensions M10, M12, M14 et M22 ont été modifiés).