Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à tête hexagonale FT ISO 4017 acier 10.9 zingué ISO 4017, acier zingué 10.9 à passivation par film épais (VZD)
Vis à tête hexagonale FT ISO 4017 acier 10.9 zingué ISO 4017, acier zingué 10.9 à passivation par film épais (VZD) - 1
Vis à tête hexagonale FT ISO 4017 acier 10.9 zingué ISO 4017, acier zingué 10.9 à passivation par film épais (VZD) - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à tête hexagonale FT ISO 4017 acier 10.9 zingué ISO 4017, acier zingué 10.9 à passivation par film épais (VZD)

Lire la description de l'article

Disponible en 64 versions
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
Les éléments de fixation avec revêtement zingué à passivation par film épais (VZD) sans chrome (VI) offrent une alternative évolutive aux surfaces contenant du chrome (VI). Le revêtement est composé d'une couche de zinc avec passivation sur une base de chrome (III).



Aperçu des avantages :



  • Alternative sans chrome (VI) à A2C ou A3C

  • Résistance thermique jusqu'à 120°C

  • Couche répartie uniformément
Indication

La norme ISO 4017 remplace la norme DIN 933 | Il existe des similarités | La taille nominale a été étendue | Les surplats ont été modifiés pour les diamètres M10, M12, M14 et M22.