Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Boulon hexagonal à filetage total ISO 4017 acier résistance 8.8 zinc lamellaire argenté (ZFSHL)
Boulon hexagonal à filetage total ISO 4017 acier résistance 8.8 zinc lamellaire argenté (ZFSHL) - 1
Boulon hexagonal à filetage total ISO 4017 acier résistance 8.8 zinc lamellaire argenté (ZFSHL) - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Boulon hexagonal à filetage total ISO 4017 acier résistance 8.8 zinc lamellaire argenté (ZFSHL)

Lire la description de l'article

Disponible en 124 versions
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
Les revêtements en zinc lamellaire constituent une protection anticorrosion sans chrome (VI) pour l'assemblage des véhicules utilitaires, engins de construction, véhicules et équipements agricoles et tous les autres secteurs devant respecter certaines exigences en matière de protection anticorrosion dans la construction des véhicules.



La résistance à la corrosion de ZFSHL est la suivante :


  • Diamètre ≥ M6 - 480 h*

  • Diamètre ≥ M10 - 720 h*


  • * Valeurs de référence : Aucune corrosion du métal de base dans les zones non filetées lors du test au brouillard salin selon la norme DIN EN ISO 9227 NSS.


  • La désignation ZFSHL fait référence au revêtement anticorrosion suivant :


    • Revêtement de zinc lamellaire, avec couche de finition, couleur argentée, avec lubrification ajustée au coefficient de frottement.

    • Plage de coefficient de friction ajustée de 0,09 µ à 0,14 µ grâce à la couche supérieure avec particules de lubrification intégrées

    Indication

    La norme ISO 4017 remplace la norme DIN 933 | Il existe des similarités | Les dimensions nominales ont été étendues | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14 et M22