Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis à tête hexagonale FT ISO 4017 acier 8.8 zinc-nickel argent ISO 4017, acier 8.8 zingué nickelé argent (ZNSHR)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Les éléments de fixation avec revêtement zingué zinc-nickel sans chrome (VI) sont adaptés aux applications présentant un risque élevé de corrosion. Le revêtement est composé d'une couche d'alliage zinc-nickel et d'un revêtement d'étanchéité (couche supérieure avec particules de lubrification intégrées).
Aperçu des avantages :
- Environ 720 heures de résistance à la corrosion du métal de base conformément à DIN EN ISO 9227 NSS
- Plage de coefficient de friction ajustée de 0,12 µ à 0,18 µ grâce à la couche supérieure avec particules de lubrification intégrées, résistance thermique jusqu'à 120 °C
- Couche répartie uniformément
- Fonctionnel et décoratif
La norme ISO 4017 remplace la norme DIN 933 | Il existe des compatibilités | La taille nominale a été étendue | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14 et M22.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!