Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à tête hexagonale avec filetage total ISO 4017 acier résistance 8.8 zingué nickelé argent (ZFSHL)
Vis à tête hexagonale avec filetage total ISO 4017 acier résistance 8.8 zingué nickelé argent (ZFSHL) - 1
Vis à tête hexagonale avec filetage total ISO 4017 acier résistance 8.8 zingué nickelé argent (ZFSHL) - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à tête hexagonale avec filetage total ISO 4017 acier résistance 8.8 zingué nickelé argent (ZFSHL)

Lire la description de l'article

Disponible en 100 versions
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
Les vis, boulons, rivets, clous et agrafes galvanisés avec revêtement argent zingué nickelé sans chrome (VI) (ZNSH) conviennent aux applications présentant un risque élevé de corrosion. Le revêtement est composé d'une couche d'alliage zinc-nickel et d'un revêtement d'étanchéité (couche supérieure avec particules de lubrification).



Résistance à la corrosion :


  • Diamètre ≥ M2 - 360 h*

  • Diamètre ≥ M4 - 600 h*

  • Diamètre ≥ M10 - 720 h*

  • *Aucune corrosion du métal de base dans les zones non filetées lors du test au brouillard salin selon la norme DIN EN ISO 9227 NSS


Aperçu des avantages :


  • Résistance jusqu'à 720 heures sans corrosion du métal de base, conformément à la norme DIN EN ISO 9227 NSS

  • Sans chrome (VI)

  • Plage de coefficient de friction ajustée de 0,09 à 0,14 µ grâce à la couche supérieure avec particules de lubrification intégrées

  • Résistance thermique jusqu'à 120 °C

  • Revêtement uniforme

  • Fonctionnelle et décorative
Indication

La norme ISO 4017 remplace la norme DIN 933 | Il existe des similarités | Les dimensions nominales ont été étendues | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14 et M22.