Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à bois ASSY® 4 en inox hautement résistant à la corrosion (HCR) 1.4539
Vis à bois ASSY<SUP>®</SUP> 4 en inox hautement résistant à la corrosion (HCR) 1.4539 - 1
Vis à bois ASSY<SUP>®</SUP> 4 en inox hautement résistant à la corrosion (HCR) 1.4539 - 2
Vis à bois ASSY<SUP>®</SUP> 4 en inox hautement résistant à la corrosion (HCR) 1.4539 - 3
Vis à bois ASSY<SUP>®</SUP> 4 en inox hautement résistant à la corrosion (HCR) 1.4539 - 4
Vis à bois ASSY<SUP>®</SUP> 4 en inox hautement résistant à la corrosion (HCR) 1.4539 - 5
Vis à bois ASSY<SUP>®</SUP> 4 en inox hautement résistant à la corrosion (HCR) 1.4539 - 6
Vis à bois ASSY<SUP>®</SUP> 4 en inox hautement résistant à la corrosion (HCR) 1.4539 - 7
Vis à bois ASSY<SUP>®</SUP> 4 en inox hautement résistant à la corrosion (HCR) 1.4539 - 8
Vis à bois ASSY<SUP>®</SUP> 4 en inox hautement résistant à la corrosion (HCR) 1.4539 - 9

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à bois ASSY® 4 en inox hautement résistant à la corrosion (HCR) 1.4539

Vis à filetage partiel de haute qualité en acier inoxydable HCR austénitique de haute qualité 1.4539 avec tête fraisée pour assemblage bois-bois dans les zones fortement exposées à la corrosion (classe de résistance à la corrosion IV)

Lire la description de l'article

Disponible en 8 versions
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
Transmission de puissance idéale grâce à l'empreinte RW


  • Plus de puissance grâce à la grande surface de contact au niveau de l'embout

  • Plus de stabilité, travail à une main, positionnement précis grâce à l'encastrement et à l'ajustement parfaits de l'embout

  • Moins de changements d'embout, un seul embout pour de nombreux diamètres de vis

  • Compatibilité avec l'empreinte AW


Raccord optimal pour la quijavascript: noop();ncaillerie ou dans les produits en bois à forte densité


  • Pour le raccord d'éléments avec des vis en acier à filetage total

  • Ajustement parfait de la tête à 90° dans les éléments métalliques fraisés.

  • Serrage sans fraisage de tête en raison de l'absence d'éléments de fraisage sous la tête

  • La tête est insérée par pression


Couple de rupture plus élevé


  • Transmission de puissance améliorée dans les bois durs grâce à la géométrie renforcée et asymétrique des flancs du filetage simple

  • Meilleur ancrage grâce aux flancs de filetage plus importants


Filetage progressif pour garantir la prise et le serrage optimisés de la vis


  • Réduction du fendillement grâce à l'effet de déplacement de la matière par les couteaux de fraisage sur la pointe de la vis

  • Rotation de filetage réduite par friction pour diminuer la force de vissage à appliquer


Adaptée aux zones fortement contaminées par le chlorure ou le SO2 et exposées simultanément à des projections d'eau ou au brouillard


  • En acier inoxydable hautement résistant à la corrosion, austénitique, non magnétique et antirouille, classe HCR (haute résistance à la corrosion) 1.4539

  • Peut être utilisée dans les zones extérieures exposées aux éléments, les zones à projections d'eau ou à brouillard, ou encore dans les atmosphères industrielles à haut niveau d'exposition au chlorure combiné à des teneurs élevées de SO2 et d'humidité, avec concentration importante de polluants

  • Classe de résistance à la corrosion KWK IV
Indication
  • Les vis ASSY sont homologuées pour les charges quasi statiques

  • Pour une utilisation optimale de la vis, l'embout RW correspondant doit être utilisé

  • Les vis à filetage partiel conviennent parfaitement à l'assemblage de composants en bois. Pour obtenir un assemblage optimal des composants, l'épaisseur des composants à fixer ne doit pas être supérieure à la longueur de la tige

  • Pour éviter la corrosion de contact qui peut se produire entre deux métaux différents en contact direct. En conjonction avec l'eau ou l'humidité normale par exemple, le métal noble favorise la corrosion du métal de base. Il est généralement recommandé d'utiliser du métal noble pour le produit à la surface plus petite, par exemple, la vis. Une couche de protection non conductrice entre les métaux est également recommandée

Homologation ETA-11/0190

Les exigences de l'Evaluation Technique Européenne (ETA) doivent être respectées