Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis pour le montage réglable décalé Jamo 4 CS Acier zingué, filetage partiel avec filetage sous la tête pour ajuster la tête fraisée
Vis pour effectuer des réglages de distance de montage des sous-structures en bois sur des surfaces en bois, pierre ou béton
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
Transmission de puissance idéale grâce à l'embout RW
- Plus de puissance grâce à une grande zone de contact au niveau de l'embout
- Plus de stabilité et positionnement plus précis grâce à l'ajustement parfait de l'embout dans l'empreinte
- Travail d'une seule main et excellent maintien lors du positionnement grâce à l'effet de connexion stable
- Moins de changements d'embout grâce à une large couverture des applications par un embout unique
- Compatibilité avec l'ancienne empreinte AW
Fixation permanente du composant à assembler
- Assemblage fixe de deux éléments bois ou de bois sur une surface de maçonnerie et ajustement par les anneaux situés sous la tête, avec diamètre supérieur au diamètre de la vis
- Réglage et ajustement entre les deux éléments par dévissage.
Fiabilité maximale de l'assemblage vissé.
- Filetage asymétrique simple
- Correspondance optimale de la pointe autoperceuse et de la géométrie de filetage
- Excellent ancrage dans le bois en raison de la disposition asymétrique des flancs du filetage
Idéale pour les raccords à vis sans friction dans le plastique, par exemple dans les chevilles ou dans les matériaux en bois homogène fortement comprimé
- La vis accroche rapidement grâce à la conception de filetage continu jusqu'à la pointe de la vis
- Vissage sans écartement grâce à la géométrie de la pointe sans composant pour réduire le fendillement
Valeurs de résistance et ductilité élevées
- Le traitement thermique adapté garantit des valeurs de résistance et une ductilité élevées
- Ne pas utiliser dans des applications de vis exposées directement aux éléments, dans des pièces humides à atmosphères contenant du gaz chloré
- Ne pas utiliser la vis dans des applications exposées directement aux éléments, dans des pièces humides et dans les atmosphères contenant du gaz chloré. En cas d'utilisation à l'extérieur et dans des pièces constamment exposées à un taux d'humidité élevé, utiliser des vis ASSY 4 en acier inoxydable A2 ou A4 et, si l'atmosphère contient du chlore, des vis en acier inoxydable HCR
Homologuée ATE-11/0190
Les conditions de l'agrément technique européen (ATE) doivent être respectées
Pour les assemblages bois-bois conçus pour le réglage ou les assemblages bois-maçonnerie
Un assemblage fixe entre deux composants est créé lorsque les anneaux situés en dessous de la tête sont insérés, avec diamètre supérieur au diamètre de la vis. La fixation permanente du composant à assembler et le dévissage permettent de régler la distance entre les composants.
Pour les applications de classe d'utilisation 1 et de classe d'utilisation 2 (à partir de ∅ > 4 mm)
- Protection de surface de haute qualité, zinc, couche bleu passivé sans chrome(VI) d'une épaisseur de 8 µm
- Convient pour les applications de classe d'utilisation 1 (intérieur) et, à partir de ∅ > 4 mm, de classe d'utilisation 2 (zone humide ou zone extérieure couverte) conformément aux normes EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Les exigences de la classification T2/C2 sont remplies conformément à la norme prEN 14592:2017 (D)
- Les vis JAMO sont homologuées pour les charges quasi statiques
- Pour une utilisation optimale de la vis, l'embout RW correspondant doit être utilisé
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!