Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à bois ASSY ® 3.0 HCR
Vis à bois ASSY <SUP>®</SUP> 3.0 HCR - 1
Vis à bois ASSY <SUP>®</SUP> 3.0 HCR - 2
Vis à bois ASSY <SUP>®</SUP> 3.0 HCR - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à bois ASSY ® 3.0 HCR

Particulièrement adaptée au vissage d'éléments en bois dans des environnements extrêmement corrosifs. Matériau n° 1.4529

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
Risque d'éclatement minimal, en particulier lors du vissage près des bords


Pointe avec filetage annulaire



Vissage rapide


Filetage large asymétrique



Tête fraisée à empreinte AW



Acier inoxydable HCR résistant à la corrosion (matériau n° 1.4529)

Homologation

ATE-11/0190

Indication

Pré-perçage jusqu'au diamètre du fond filet dans du bois massif



Les vis pour panneaux de particules ASSY 3.0 sont optimisées pour une utilisation dans les matériaux en bois. L'utilisation avec chevilles plastiques peut entraîner une réduction de la charge autorisée. Par conséquent, pour l'utilisation avec des chevilles en plastique, il est recommandé de n'utiliser que des vis sans pointes spéciales (foret, pointe contre-filet, pointe anneau, bord dentelé, rainure auto-nettoyante, etc.), comme par ex. Würth ASSY D, famille 0151 (tête fraisée) et famille 0153 (tête cylindrique bombée).



Lors de l'utilisation de ces vis, les spécifications ATE-11/0190 doivent être respectées.



Documents de travail disponibles :


Logiciel de dimensionnement de bois, tableaux des charges et instructions de traitement détaillées disponibles dans la page service www.wuerth.de/assy.

Domaine d'application

ATE-11/0190