Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis à bois pour panneaux de particules Wüpofast® 2.0
Acier zingué, filetage total, tête fraisée large, empreinte PZ
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
La vis qui mord
Vis tête fraisée large
- Convient à une utilisation sur le bois et la quincaillerie
- Se visse dans le matériel sans endommager le revêtement
Meule de fraisage (dimensions 5 x 70 mm)
- Réduction de 40 % de la friction lors du vissage
- Moins d'effort de la machine (durée de vie plus longue)
Filetage à pas normal/pas large
- Pas de filetage normal sur les petites vis, pour une meilleure étanchéité du panneau de particules
- Filetage large pour un vissage rapide
Alésoir incorporé dans le filetage
- Moins d'effort requis durant le vissage grâce à une friction réduite
- Fissuration réduite
Pointe aiguille
- Offre un maintien optimal sans glissement
- Le filetage va jusqu'en haut
- N'endommage pas la surface
Empreinte PZD
- L'empreinte la plus populaire sur le marché
- Bonne insertion/centrage efficace
- Bonne adhérence
- Précision accrue de l'empreinte
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!