Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis pour panneaux de particules Wüpofast ® 2.0
Vis pour panneaux de particules Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 1
Vis pour panneaux de particules Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 2
Vis pour panneaux de particules Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 3
Vis pour panneaux de particules Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 4
Vis pour panneaux de particules Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 5
Vis pour panneaux de particules Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 6
Vis pour panneaux de particules Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 7
Vis pour panneaux de particules Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 8

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis pour panneaux de particules Wüpofast ® 2.0

Acier zingué, filetage total, tête fraisée large, empreinte PZ

  • Forme de tête: Tête fraisée
  • Type de filetage: Filetage de vis à bois
  • Type de filetage: Filetage total
  • Forme de pointe: Pointe d'aiguille
  • Matière: Acier trempé
  • Conforme ROHS: Oui

Lire la description de l'article

Disponible en 58 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre nominal Longueur Diamètre de tête Hauteur de tête Quantité Cdt
Prix/Cdt
019863 10
3,0 mm 10 mm 5,9 mm 1,8 mm
1000 pcs
019863 15
3,0 mm 15 mm 5,9 mm 1,8 mm
1000 pcs
019863 20
3,0 mm 20 mm 5,9 mm 1,8 mm
1000 pcs
019863 25
3,0 mm 25 mm 5,9 mm 1,8 mm
1000 pcs
019863 30
3,0 mm 30 mm 5,9 mm 1,8 mm
1000 pcs
019863545
3,5 mm 45 mm 6,9 mm 2,1 mm
500 pcs
019863550
3,5 mm 50 mm 6,9 mm 2,1 mm
500 pcs
019864 15
4,0 mm 15 mm 7,9 mm 2,5 mm
1000 pcs
019864 20
4,0 mm 20 mm 7,9 mm 2,5 mm
1000 pcs
019864 25
4,0 mm 25 mm 7,9 mm 2,5 mm
1000 pcs
019864 30
4,0 mm 30 mm 7,9 mm 2,5 mm
500 pcs
019864 35
4,0 mm 35 mm 7,9 mm 2,5 mm
500 pcs
019864 40
4,0 mm 40 mm 7,9 mm 2,5 mm
500 pcs
019864 45
4,0 mm 45 mm 7,9 mm 2,5 mm
500 pcs
019864 50
4,0 mm 50 mm 7,9 mm 2,5 mm
500 pcs
019864 55
4,0 mm 55 mm 7,9 mm 2,5 mm
250 pcs
019864 60
4,0 mm 60 mm 7,9 mm 2,5 mm
250 pcs
019864520
4,5 mm 20 mm 8,8 mm 2,7 mm
500 pcs
019864525
4,5 mm 25 mm 8,8 mm 2,7 mm
500 pcs
019864530
4,5 mm 30 mm 8,8 mm 2,7 mm
500 pcs
019864535
4,5 mm 35 mm 8,8 mm 2,7 mm
500 pcs
019864540
4,5 mm 40 mm 8,8 mm 2,7 mm
500 pcs
019864545
4,5 mm 45 mm 8,8 mm 2,7 mm
500 pcs
019864550
4,5 mm 50 mm 8,8 mm 2,7 mm
250 pcs
019864555
4,5 mm 55 mm 8,8 mm 2,7 mm
250 pcs
019865 20
5,0 mm 20 mm 9,5 mm 3,1 mm
500 pcs
019865 25
5,0 mm 25 mm 9,5 mm 3,1 mm
500 pcs
019865 30
5,0 mm 30 mm 9,5 mm 3,1 mm
500 pcs
019865 35
5,0 mm 35 mm 9,5 mm 3,1 mm
500 pcs
019865 40
5,0 mm 40 mm 9,5 mm 3,1 mm
500 pcs
019865 45
5,0 mm 45 mm 9,5 mm 3,1 mm
250 pcs
019865 50
5,0 mm 50 mm 9,5 mm 3,1 mm
250 pcs
019865 55
5,0 mm 55 mm 9,5 mm 3,1 mm
250 pcs
019865 60
5,0 mm 60 mm 9,5 mm 3,1 mm
250 pcs
019865 70
5,0 mm 70 mm 9,5 mm 3,1 mm
200 pcs
019865 80
5,0 mm 80 mm 9,5 mm 3,1 mm
100 pcs
019866 50
6,0 mm 50 mm 12 mm 4,2 mm
250 pcs
019866 60
6,0 mm 60 mm 12 mm 4,2 mm
200 pcs
019866 70
6,0 mm 70 mm 12 mm 4,2 mm
200 pcs
019866 80
6,0 mm 80 mm 12 mm 4,2 mm
100 pcs
019863 35
3,0 mm 35 mm 5,9 mm 1,8 mm
1000 pcs
019863 12
3,0 mm 12 mm 5,9 mm 1,8 mm
1000 pcs
019863 16
3,0 mm 16 mm 5,9 mm 1,8 mm
1000 pcs
019863 40
3,0 mm 40 mm 5,9 mm 1,8 mm
500 pcs
019863520
3,5 mm 20 mm 6,9 mm 2,1 mm
1000 pcs
019863525
3,5 mm 25 mm 6,9 mm 2,1 mm
1000 pcs
019863530
3,5 mm 30 mm 6,9 mm 2,1 mm
1000 pcs
019863535
3,5 mm 35 mm 6,9 mm 2,1 mm
1000 pcs
019863540
3,5 mm 40 mm 6,9 mm 2,1 mm
500 pcs
019863515
3,5 mm 15 mm 6,9 mm 2,1 mm
1000 pcs
019864 70
4,0 mm 70 mm 7,9 mm 2,5 mm
200 pcs
019865 90
5,0 mm 90 mm 9,5 mm 3,1 mm
100 pcs
019863513
3,5 mm 13 mm 6,9 mm 2,1 mm
1000 pcs
019863517
3,5 mm 17 mm 6,9 mm 2,1 mm
1000 pcs
019864 13
4,0 mm 13 mm 7,9 mm 2,5 mm
1000 pcs
019864 17
4,0 mm 17 mm 7,9 mm 2,5 mm
1000 pcs
019865 16
5,0 mm 16 mm 9,5 mm 3,1 mm
500 pcs
019866 40
6,0 mm 40 mm 12 mm 4,2 mm
250 pcs
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
La vis qui mord



Tête fraisée large


  • Adapté pour une utilisation sur bois

  • Se visse dans le bois et sur les ferrures sans endommager le revêtement


Alésoir (dimensions 5 x 70 mm)


  • Réduit le frottement de 40 % lors du vissage

  • Moins de contrainte exercée sur les outils électriques (durée de vie plus longue)


Filetage à pas fin/pas large


  • Filetage à pas fin sur les petites vis pour une meilleure adhérence sur les panneaux de particules

  • Filetage à pas large pour un vissage plus rapide


Alésoir incorporé dans le filetage


  • Moins d'effort requis durant le vissage grâce à la réduction du frottement

  • Fissuration réduite


Pointe aiguille


  • Permet un contact optimal sans glissement

  • Filetage jusqu'à l'extrémité de la pointe

  • N'endommage pas la surface


Empreinte PZ


  • La plus populaire sur le marché

  • Bonne insertion/centrage efficace

  • Bonne adhérence

  • Centrage facilité