Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à bois pour panneaux de particules Wüpofast® 2.0
Vis à bois pour panneaux de particules Wüpofast<SUP>®</SUP> 2.0 - 1
Vis à bois pour panneaux de particules Wüpofast<SUP>®</SUP> 2.0 - 2
Vis à bois pour panneaux de particules Wüpofast<SUP>®</SUP> 2.0 - 3
Vis à bois pour panneaux de particules Wüpofast<SUP>®</SUP> 2.0 - 4
Vis à bois pour panneaux de particules Wüpofast<SUP>®</SUP> 2.0 - 5
Vis à bois pour panneaux de particules Wüpofast<SUP>®</SUP> 2.0 - 6
Vis à bois pour panneaux de particules Wüpofast<SUP>®</SUP> 2.0 - 7
Vis à bois pour panneaux de particules Wüpofast<SUP>®</SUP> 2.0 - 8

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à bois pour panneaux de particules Wüpofast® 2.0

Acier zingué, filetage total, tête fraisée large, empreinte PZ

Lire la description de l'article

Disponible en 58 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
La vis qui mord



Vis tête fraisée large


  • Convient à une utilisation sur le bois et la quincaillerie

  • Se visse dans le matériel sans endommager le revêtement


Meule de fraisage (dimensions 5 x 70 mm)


  • Réduction de 40 % de la friction lors du vissage

  • Moins d'effort de la machine (durée de vie plus longue)


Filetage à pas normal/pas large


  • Pas de filetage normal sur les petites vis, pour une meilleure étanchéité du panneau de particules

  • Filetage large pour un vissage rapide


Alésoir incorporé dans le filetage


  • Moins d'effort requis durant le vissage grâce à une friction réduite

  • Fissuration réduite


Pointe aiguille


  • Offre un maintien optimal sans glissement

  • Le filetage va jusqu'en haut

  • N'endommage pas la surface


Empreinte PZD


  • L'empreinte la plus populaire sur le marché

  • Bonne insertion/centrage efficace

  • Bonne adhérence

  • Précision accrue de l'empreinte