Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à bois Tête fraisée WÜPO TX, filetage total
Vis à bois Tête fraisée WÜPO TX, filetage total - 1
Vis à bois Tête fraisée WÜPO TX, filetage total - 2
Vis à bois Tête fraisée WÜPO TX, filetage total - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à bois Tête fraisée WÜPO TX, filetage total

WÜTOX TX- vis pour construction bois

Lire la description de l'article

Disponible en 42 versions
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
Filetage simple, diamètre 3,0 à 6,0 mm/L ≤ 35 mm


  • Vissage propre

  • Plus de filetages de longueurs courtes


Filetage grossier, diamètre 3,0 à 6,0 mm/L≥ 40 mm


  • Réduction du serrage excessif des vis dans les matériaux en bois tendre

  • Vissage plus rapide qu'avec un filetage simple ; gain de temps de plus de 20 %

  • Le revêtement plastique glissant et spécial réduit également le couple de serrage


Pointe de vis


  • Pointe aiguisée avec nervures de fraisage supplémentaires

  • Précise et sûre, y compris avec les panneaux en bois stratifié

  • Moins de risques d'éclatement grâce aux nervures de fraisage supplémentaires, notamment lors de fixations proches du bord


Tête fraisée lisse


  • Permet le raccordement de deux éléments en bois et en métal


Tête avec filets fraiseurs, diamètre ≥ 5 mm/L ≥50 mm


  • Pour un fraisage propre dans le bois

  • Permet le raccordement de deux éléments en bois et en métal


Empreinte TX


  • Sans oscillation, centrage optimal et longue durée de vie.

  • Un seul embout (TX 20) est nécessaire pour des diamètres de 3,5 mm à 5 mm


Surface


  • Plaqué en zinc, bleu passivé

  • Couche très épaisse à partir du diamètre 4 x 20 mm, min. 8 μm (A3K)

  • Sans chrome (VI)


Emballage


  • Nouvel emballage compatible avec les étagères rouge-blanc-rouge Orsy

  • Ouverture à l'avant ou sur le côté pour faciliter le retrait des vis


Déclaration de performance


  • Produit de construction avec marquage CE

  • Valeurs statiques conformes à la norme EN 14592 avec Déclaration de Performances

  • Qualité contrôlée, adapté à la conception statique

  • Marquage W sur la tête de vis pour faciliter l'identification
Indication

Ne pas utiliser les vis dans des applications exposées directement aux éléments, dans des pièces humides ou dans les atmosphères contenant du gaz chloré. Si elles sont utilisées dans des chevilles plastiques, une réduction de la capacité de charge peut être observée.

Produit de construction conforme à la norme CE - EN 14592 LE.