Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à bois Tête fraisée WÜPO TX, filetage total
Vis à bois Tête fraisée WÜPO TX, filetage total - 1
Vis à bois Tête fraisée WÜPO TX, filetage total - 2
Vis à bois Tête fraisée WÜPO TX, filetage total - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à bois Tête fraisée WÜPO TX, filetage total

WÜTOX TX- vis pour construction bois

Lire la description de l'article

Disponible en 42 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
Filetage à un seul filet, diamètre : 3,0 à 4,5 mm/L ≤ 35 mm


  • Insertion de vis propre

  • Plus de filetages pour longueurs courtes


Filetage large, diamètre : 3,0 à 6,0 mm/L≥ 40 mm


  • Réduction du foirage des vis dans certains matériaux en bois

  • Caractéristique de filet plus rapide qu'avec un filetage à un seul filet ; gain de temps de plus de 20 %

  • Le revêtement plastique anti-friction spécial réduit également le couple de serrage


Pointe de vis


  • Pointe aiguisée avec nervures de fraisage supplémentaires

  • Précise et sûre, y compris pour les panneaux en bois stratifié

  • Moins de risques d'éclatement grâce aux nervures de fraisage supplémentaires, notamment lors de fixations proches du bord


Tête fraisée lisse


  • Permet le raccordement de deux éléments en bois et en métal


Tête avec filets fraiseurs : diamètre ≥ 5 mm/L ≥50 mm


  • Pour un enfoncement parfait dans le bois

  • Permet le raccordement de deux éléments en bois et en métal


Empreinte TX


  • Sans oscillation, centrage optimal et longue durée de vie.

  • Pour les diamètres compris entre 3,5 et 5 mm, un seul embout (TX 20) nécessaire


Revêtement


  • Galvanisé, bleu passivé

  • Couche très épaisse de 4 x 20 mm de diamètre, min. 8 µm (A3K)

  • Sans chrome VI


Emballage


  • Nouvel emballage compatible avec les étagères rouge-blanc-rouge Orsy

  • Ouverture à l'avant ou sur le côté pour faciliter le retrait des vis


Déclaration de performance


  • Produit de construction avec marquage CE

  • Valeurs statiques conformes à la norme EN 14592 avec déclaration de performances

  • Qualité contrôlée, calculable statiquement

  • Marquage W sur la tête de vis pour faciliter l'identification
Indication

Ne pas utiliser les vis dans des applications exposées directement aux éléments, dans des pièces humides ou dans les atmosphères contenant du gaz chloré. Si elles sont utilisées dans des chevilles plastiques, une réduction de la capacité de charge peut être observée.

Produit de construction conforme à la norme CE - EN 14592 LE.