Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Vis à bois inviolables



Les points forts des vis à bois inviolables

Les vis à bois inviolables présentent plusieurs caractéristiques et avantages importants :

  • Empreinte spéciale : Ces vis ont une empreinte six lobes avec un téton central, ce qui les rend inviolables et difficiles à retirer sans l'outil approprié.
  • Matériau résistant : Elles sont généralement fabriquées en acier zingué, en acier Ruspert ainsi qu’en acier inoxydable A2, ce qui leur confère une excellente résistance à la corrosion, particulièrement importante pour les applications extérieures.
  • Tête cylindrique large : La forme de la tête offre une meilleure répartition de la pression et une meilleure tenue dans le bois.
  • Polyvalence : Ces vis sont conçues pour couvrir un large éventail d'utilisations et d'applications, notamment pour les écrans de protection, grilles de soupirail et autres installations extérieures nécessitant une sécurisation contre le vandalisme.
  • Sécurité : Leur conception inviolable les rend idéales pour les applications où la sécurité est primordiale, empêchant le démontage non autorisé.
  • Facilité d'installation : Malgré leur caractère inviolable, ces vis sont conçues pour être facilement installées avec l'outil approprié.
  • Esthétique : La tête cylindrique large et l'aspect inoxydable peuvent contribuer à une apparence soignée, particulièrement importante pour les menuiseries extérieures visibles.
  • Durabilité : La combinaison de l'acier inoxydable et de la conception inviolable assure une longue durée de vie et une résistance aux tentatives de manipulation.

 

Domaines d’application des vis à bois inviolables

Les vis à bois inviolables sont utilisées dans plusieurs situations où l'on souhaite empêcher le démontage non autorisé ou le vandalisme. Voici les principaux cas d'utilisation :

  • Lieux publics : Ces vis sont fréquemment employées dans les espaces publics où la sécurité des personnes et des biens est primordiale. On les trouve notamment sur : Aires de jeux pour enfants, Bancs publics, Panneaux de signalisation routière…
  • Équipements de sécurité : Elles servent à fixer solidement des dispositifs de sécurité tels que : Caméras de vidéosurveillance, Boîtiers électriques et Grilles de caniveaux.
  • Menuiseries extérieures : Dans certains cas, elles peuvent être employées pour des menuiseries d'extérieur nécessitant une sécurité accrue.
  • Il est important de noter que l'utilisation de vis inviolables doit respecter le droit de propriété et ne pas entraver le fonctionnement normal des services publics. Leur emploi vise principalement à prévenir les actes de malveillance et à garantir la durabilité des installations dans les espaces publics ou à forte fréquentation.