Vis à oreilles Hygienic USIT®
Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis à oreilles Hygienic USIT®
Pour l'étanchéité facile et sans zone morte des raccords rapides sans outil
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
- Assure une étanchéité sans zone morte en combinaison avec les rondelles d'étanchéité et les rondelles Hygienic USIT® et l'axe de l'écrou à oreilles, spécialement conçu pour s'adapter au joint
- Facile à nettoyer grâce à la surface polie très brillante
- Pratiquement aucune adhérence des particules de saleté grâce à la rugosité de surface extrêmement faible de < 0,8 µm
- Pas de dépressions, d'indentations ou de gaufrages qui favorisent la prolifération de germes
- Les raccords à vis peuvent être connectés et desserrés rapidement
- Convient aux zones en contact avec le produit en combinaison avec les rondelles d'étanchéité et les rondelles USIT®
Indication
Un joint sans zone morte n'est garanti qu'en combinaison avec les rondelles d'étanchéité et les rondelles USIT®.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!