Vis à tête cylindrique bombée plate
12 article(s) avec 602 versions trouvées
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Désolé, nous n'avons trouvé aucun produit correspondant à votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Produits les plus populaires dans la catégorie Vis à tête cylindrique bombée plate
La vis à tête cylindrique bombée plate de norme ISO 7380-1 et DIN 34805-1 est conçue pour des applications où une capacité de charge réduite est requise, en raison de la conception spécifique de la tête. Ces vis sont généralement fabriquées en acier ou en acier inoxydable et possèdent un filetage métrique à pas gros, allant de M3 à M16, et sont classées de grade A.
Elles sont souvent utilisées dans des situations où une surface lisse est nécessaire ou là où il y a peu d'espace pour la tête de la vis, comme dans certains assemblages électroniques ou mécaniques. La conception de la tête permet une insertion plus aisée dans des espaces restreints et offre une esthétique épurée, ce qui est avantageux pour les produits finis où l'apparence est importante. La norme ISO 7380-1:2022 fournit un guide détaillé sur les spécifications de ces vis, y compris les dimensions, les matériaux et les classes de qualité.