Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Vis à tête cylindrique, pas fin



Une vis à tête cylindrique avec pas fin est un élément de fixation mécanique conçu pour des applications nécessitant une grande précision et une résistance élevée aux vibrations. Le pas fin de cette vis permet un ajustement plus précis et un meilleur contrôle du serrage, ce qui est essentiel dans des domaines tels que l'aéronautique, l'horlogerie ou la mécanique de précision.

Ces vis sont souvent fabriquées en acier zingué mais également inoxydable pour résister à la corrosion et supporter des températures élevées. Elles sont utilisées dans des structures métalliques, des assemblages mécaniques et des systèmes où la fiabilité est cruciale. La norme ISO 12474:2010 spécifie les caractéristiques de ces vis pour des diamètres nominaux de filetage de M8 à M30, assurant ainsi une standardisation dans leur production et leur utilisation.