Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à tête fraisée ISO 7046-1 acier 4.8 zingué bleu (A2K) PH
Vis à tête fraisée ISO 7046-1 acier 4.8 zingué bleu (A2K) PH - 1
Vis à tête fraisée ISO 7046-1 acier 4.8 zingué bleu (A2K) PH - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à tête fraisée ISO 7046-1 acier 4.8 zingué bleu (A2K) PH

Lire la description de l'article

Disponible en 10 versions
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
Indication

La norme ISO 7046-1 remplace la norme DIN 965 | Il existe des similarités | Certains diamètres et hauteurs de tête ont été modifiés | Les longueurs de filetage ont été modifiées | Les profondeurs de pénétration des têtes cruciformes ont été modifiées | Les vis présentant une résistance 8.8 et les vis en acier inoxydable et en métal non ferreux sont incluses dans la norme ISO 7046-2.