Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à tête fraisée ISO 7046-2 inox A2-70 brut PH
Vis à tête fraisée ISO 7046-2 inox A2-70 brut PH - 1
Vis à tête fraisée ISO 7046-2 inox A2-70 brut PH - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à tête fraisée ISO 7046-2 inox A2-70 brut PH

Lire la description de l'article

Disponible en 33 versions
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
Indication

La norme ISO 7046-2 remplace la norme DIN 965 | Il existe des similarités limitées | Certains diamètres et hauteurs de tête ont été modifiés | Les longueurs de filetage ont été modifiées | Les profondeurs de pénétration des têtes cruciformes ont été modifiées | Les classes de résistance 5.8 et A4-70 ont été supprimées | Les vis présentant une classe de résistance 4.8 sont incluses dans la norme ISO 7046-1.