Vis à tête fraisée avec empreinte Torx : associez esthétisme à une transmission de serrage optimale
Ce type de vis à tête fraisée combine les avantages d'une tête fraisée pour une finition affleurante, d'un filetage métrique pour une excellente résistance mécanique, et d'une empreinte Torx pour une meilleure transmission du couple de serrage. Elle est particulièrement appréciée dans les domaines nécessitant précision, résistance et esthétique.
Une vis à tête fraisée à filetage métrique et empreinte Torx présente plusieurs caractéristiques et applications spécifiques :
Caractéristiques courantes
- Tête fraisée : La tête s'enfonce dans le matériau, affleurant la surface pour un aspect esthétique et aérodynamique.
- Filetage métrique : Offre une forte résistance au cisaillement, idéal pour l'assemblage de pièces métalliques. Diamètres de M2 à M10 et longueurs de 3 à 120 mm.
- Matières : acier zingué ou inox A2/A4.
- Empreinte Torx (TX) : Permet une meilleure transmission du couple de serrage et réduit le risque de cam-out (glissement de l'outil).
Applications courantes
Cette vis est particulièrement adaptée pour :
- L'assemblage de pièces métalliques nécessitant une finition affleurante
- Les applications en mécanique de précision
- La fixation de composants électroniques
- Les assemblages dans l'industrie automobile et aérospatiale
Les plus de ces vis à tête fraisée TX
- Résistance mécanique : Le filetage métrique offre une excellente tenue mécanique, particulièrement pour les assemblages métalliques.
- Esthétique : La tête fraisée permet une finition affleurante, idéale pour les applications où l'aspect visuel est important.
- Facilité d'utilisation : L'empreinte Torx permet un meilleur contrôle du couple de serrage et réduit le risque d'endommagement de la vis lors du montage.
- Polyvalence : Ces vis sont disponibles dans une large gamme de diamètres et longueurs, s'adaptant à diverses applications.