Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Vis à tête fraisée à fente

Produits les plus populaires dans la catégorie Vis à tête fraisée à fente


Vis à tête fraisée fendues : réalisez des assemblages simples

La vis à tête fraisée fendue est une solution simple et classique pour les assemblages bois nécessitant une finition affleurante. Cependant, elle est de moins en moins utilisée dans les applications professionnelles au profit de vis avec des empreintes plus performantes comme les Phillips, Pozidriv, AW/RW ou Torx.

La vis à tête fraisée fendue présente les caractéristiques et applications suivantes :

Caractéristiques principales

  • Tête fraisée : Permet à la tête de s'enfoncer dans le matériau pour affleurer la surface.
  • Empreinte fendue : Une simple fente droite sur le dessus de la tête pour l'insertion d'un tournevis plat.
  • Diamètres de filetage de M2 à M12 et longueurs de 3 à 140 mm
  • Matières : acier zingué et inox A2/A4, mais également le laiton ou encore le polyamide
  • Normes DIN 963 et ISO 2009

Domaines d'application

Cette vis est couramment utilisée pour :

  • L'assemblage bois sur bois (bardage, plancher)
  • La fixation de métal sur bois avec lamage fraisé
  • Les travaux de menuiserie générale
  • Les applications où une finition affleurante est souhaitée

Avantages des vis à tête fraisée fendue

  • Finition affleurante : La tête fraisée permet une surface lisse après l'installation.
  • Simplicité : L'empreinte fendue est compatible avec les tournevis plats courants.
  • Esthétique : Offre un aspect visuel discret une fois installée.

Inconvénients des vis à tête fraisée fendue

  • Couple de serrage limité : L'empreinte fendue ne permet pas un couple de serrage élevé et le tournevis peut glisser.
  • Réajustement difficile : Une fois la vis enfoncée, il peut être compliqué de la réajuster ou de la retirer.