Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à tête fraisée bombée PH DIN 966 acier 4.8 nickelé (E2J)
Vis à tête fraisée bombée PH DIN 966 acier 4.8 nickelé (E2J) - 1
Vis à tête fraisée bombée PH DIN 966 acier 4.8 nickelé (E2J) - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à tête fraisée bombée PH DIN 966 acier 4.8 nickelé (E2J)

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions
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
Indication

La norme DIN 966 a été retirée et remplacée par la norme ISO 7047. Il existe des similarités (certains diamètres et hauteurs de tête ont été modifiés | Les longueurs de filetage ont été modifiées | Les résistances 5.8 et 8.8 ont été supprimées | Les profondeurs de pénétration des têtes cruciformes ont été modifiées).