Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à tête hexagonale avec filetage partiel pour la fabrication d'équipements sous pression
Vis à tête hexagonale avec filetage partiel pour la fabrication d'équipements sous pression - 1
Vis à tête hexagonale avec filetage partiel pour la fabrication d'équipements sous pression - 2
Vis à tête hexagonale avec filetage partiel pour la fabrication d'équipements sous pression - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à tête hexagonale avec filetage partiel pour la fabrication d'équipements sous pression

DIN 931, acier inoxydable A2, avec filetage partiel

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Vis tête hexagonale avec filetage partiel pour la fabrication de conteneurs sous pression selon la règlementation AD/TRD.

Indication
  • Les marques homologuées par l'organisme TÜV remplissent les conditions du Code de pratique AD 2000 W2 en ce qui concerne la dispense de certificat de validation d'essai 3.1 (conformément à DIN EN 10204). Voir la fiche technique VdTÜV 1253/4. La "Fiche technique VdTÜV 1253/4" répertorie les fabricants de boulons et d'écrous contrôlés par un expert de l'organisation de surveillance technique allemande (TÜO). Les produits portent l'indication du code du fabricant et de la résistance.


La norme DIN 931 a été retirée et remplacée par la norme ISO 4014. Il existe des similarités (les dimensions nominales ont été étendues | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14 et M22).