Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à tête hexagonale et filetage total - ISO 4017 polyamide PA 6.6 ISO 4017, polyamide naturel 6.6
Vis à tête hexagonale et filetage total - ISO 4017 polyamide PA 6.6 ISO 4017, polyamide naturel 6.6 - 1
Vis à tête hexagonale et filetage total - ISO 4017 polyamide PA 6.6 ISO 4017, polyamide naturel 6.6 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à tête hexagonale et filetage total - ISO 4017 polyamide PA 6.6 ISO 4017, polyamide naturel 6.6

Lire la description de l'article

Disponible en 44 versions
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
Indication

La norme ISO 4017 remplace la norme DIN 933 | Il existe des similarités | La taille nominale a été étendue | Les surplats ont été modifiés pour les diamètres M10, M12, M14 et M22.