Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à tête hexagonale avec filetage total DIN 558 acier 4.6 brut
Vis à tête hexagonale avec filetage total DIN 558 acier 4.6 brut - 1
Vis à tête hexagonale avec filetage total DIN 558 acier 4.6 brut - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à tête hexagonale avec filetage total DIN 558 acier 4.6 brut

Lire la description de l'article

Disponible en 11 versions
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
Indication

La norme DIN 558 a été retirée et remplacée par la norme ISO 4018. Il existe des similarités (les dimensions nominales ont été étendues | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14 et M22 | La résistance 4.8 a été ajoutée).