Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à tête hexagonale et filetage total - DIN 933 polyamide PA 6.6
Vis à tête hexagonale et filetage total - DIN 933 polyamide PA 6.6 - 1
Vis à tête hexagonale et filetage total - DIN 933 polyamide PA 6.6 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à tête hexagonale et filetage total - DIN 933 polyamide PA 6.6

DIN 933, polyamide 6.6, naturel

Lire la description de l'article

Disponible en 16 versions
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
Indication

La norme DIN 933 a été retirée et remplacée par la norme ISO 4017. Il existe des similitudes (les dimensions nominales ont été étendues | Les surplats pour les dimensions M10, M12, M14 et M22 ont été modifiés).