Vis à tête hexagonale avec embase : pour une répartition optimale de la pression
Les vis à tête hexagonale avec embase sont des éléments de fixation polyvalents, offrant une bonne résistance mécanique et une répartition optimale de la pression grâce à leur embase (ou collerette), ce qui les rend particulièrement adaptées aux assemblages nécessitant une fixation fiable et durable.
Caractéristiques des vis à tête hexagonale avec embase
- Tête hexagonale : Permet un serrage facile avec une clé.
- Embase (ou collerette) : Surface plane circulaire sous la tête hexagonale.
- Norme : Conforme aux normes DIN 6921 ou EN 1665.
- Matériau : Généralement en acier zingué, brut ou galvanisé de classe 8.8 ou 10.9, mais aussi disponible en acier inoxydable A2 ou A4.
- Type d’embase : crantée pour un effet anti-desserrage renforcé, ou lisse pour une répartition uniforme de la pression.
- Filetage partiel ou total selon les exigences de l'assemblage.
Avantages des vis à tête hexagonale avec embase
- Répartition de la pression : L'embase augmente la surface de contact, répartissant mieux la pression.
- Effet anti-desserrage : La collerette crantée offre une meilleure résistance au desserrage.
- Résistance mécanique : Généralement disponible en classe 8.8, offrant une bonne résistance mécanique.
Domaines d'application des vis à tête hexagonale avec embase
Les vis à tête hexagonale avec embase sont couramment utilisées dans :
- Construction métallique : Pour l'assemblage de structures en acier.
- Industrie automobile : Dans la fabrication et l'assemblage de pièces automobiles.
- Machinerie industrielle : Pour la fixation de composants lourds ou soumis à des vibrations.
- Équipements électriques : Dans les armoires électriques et les boîtiers de commande.
- Mobilier urbain : Pour l'installation de bancs, panneaux, etc.