Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à tôle à tête cylindrique bombée forme C DIN 7981 acier nickelé (E2J) empreinte Philips
Vis à tôle à tête cylindrique bombée forme C DIN 7981 acier nickelé (E2J) empreinte Philips - 1
Vis à tôle à tête cylindrique bombée forme C DIN 7981 acier nickelé (E2J) empreinte Philips - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à tôle à tête cylindrique bombée forme C DIN 7981 acier nickelé (E2J) empreinte Philips

Lire la description de l'article

Disponible en 11 versions
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
Appeler le service client : 03 88 88 12 12

Prix affichés aux clients après connexion

  • Les vis à tôle sont des vis autotaraudeuses. Ces vis forment leur propre contre-filet lorsqu'elles sont vissées dans un avant-trou de taraudage pré-usiné

  • Les valeurs de référence pour la sélection du diamètre de l'avant-trou de taraudage sont celles indiquées dans la norme DIN 7975

  • Forme C = filetage avec pointe

  • Forme F = filetage sans pointe

  • Forme R = filetage avec pointe arrondie