Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis d'ancrage RELAST
Vis d'ancrage RELAST - 1
Vis d'ancrage RELAST - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis d'ancrage RELAST

Système de renforcement avec agrément technique national/agrément technique général DIBt

Lire la description de l'article

Disponible en 128 versions
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
  • Mise en oeuvre rapide et facile, capacité de charge immédiate

  • Pas d'interruption de l'exploitation de l'ouvrage pendant la mise en oeuvre

  • Préservation des ressources, sécurité et rapidité


Avec le système de renforcement approuvé RELAST® de Würth, les structures peuvent être rénovées et renforcées à moindre coût


  • Augmentation significative de la résistance à l'effort tranchant et au poinçonnement

  • Intervention limitée dans la structure existante

  • Mise en oeuvre rapide et facile tout en continuant l'exploitation de l'ouvrage

  • Réduction considérable des coûts par rapport à une reconstruction

  • Evite la création de nouveaux bâtiments de remplacement

Agrément technique général DIBt (Z-15.1-344, Z-15.1-345, Z-15.1-377, Z-15.1-378)

Le système de renforcement RELAST® est un procédé techniquement innovant qui permet d'augmenter ultérieurement la résistance à l'effort tranchant (jusqu'à +100%) et au poinçonnement (jusqu'à +40%) des ouvrages en béton tels que les ponts, tunnels, passages souterrains, parkings et bâtiments.
RELAST® se compose d'une vis béton de grande dimension et d’une résine de scellement bi-composant. Le système peut être installé facilement et efficacement dans les éléments en béton nécessitant un renforcement, sans nécessité d'interrompre l'exploitation de la structure.
Assurez-vous que ce produit répond parfaitement à vos exigences en faisant appel à nos experts. Consultez notre pôle d’ingénierie pour toute étude de prédimensionnement.
Article ni repris, ni échangé.