Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis à bois ECOFAST® acier bichro., fil. partiel, tête fraisée autofrais., emp. PZ
Nouveaux processus de fabrication et d'essai à la pointe de l'innovation pour un niveau de qualité élevé et constant pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Tête autofraisante
- Fraisage automatique dans tous les panneaux en bois aggloméré avec ou sans revêtement, les panneaux de fibres à densité moyenne (MDF) et les autres matériaux en bois et à base de bois.
- Aucune fissuration du revêtement
- Aucune fissure ni fendillement du matériau lors du vissage près des bords
Tige fine
La tige fine permet de réaliser un assemblage direct sans écartement.
Filetage et pointe 25°
- Vissage facilité grâce aux filets tranchants avec revêtement de glissement.
- Positionnement précis sur les surfaces dures comme les panneaux de particules avec finition, résistants à l'humidité, tous les types de bois, de matériaux à base de bois et de panneaux MDF.
Ne convient pas à une utilisation en extérieur.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!