Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
15 article(s) avec 105 versions trouvées
Acier cémenté, acier zingué passivé bleu et rondelle détanchéité. Pour la fixation de profilés en acier sur une sous-structure en acier ≤ 5 mm
Acier zingué, cémenté, avec pointe de perçage longue. Pour la fixation de profilés en acier sur une sous-structure en acier ≤ 12 mm
Acier inoxydable A2 avec pointe de perçage et filetage moulé en acier trempé. Pour la fixation de profilés en aluminium et en acier ainsi que les panneaux sandwich sur ossatures aluminium et acier ≤ 5 mm
Vis autoperceuses pour la fixation de panneaux de fibrociment ondulés en une seule opération
Acier zingué, cémenté, avec pointe de perçage réduite. Pour la fixation de panneaux de profilé en acier fins (raccords à éclisse) sur lacier ≤ 1,5 mm
Pour fixer des profilés métalliques à des sous-structures métalliques en acier ou en aluminium
Acier inoxydable A2 avec pointe de perçage et filetage moulé en acier trempé. Pour la fixation de profilés en acier et en aluminium sur des ossatures en bois
Acier inoxydable A2 avec pointe autoperceuse longue et filetage moulé en acier trempé. Pour la fixation de profilés en acier sur une sous-structure en acier ≤ 12 mm
Acier zingué bleu cémenté. Avec tête de vis recouverte et rondelle détanchéité en acier inoxydable A2. Pour la fixation de profilés en acier sur une sous-structure en acier ≤ 4 mm
Acier inoxydable A2 avec joint champignon EPDM. Pour la fixation de panneaux ondulés de fibrociment à la sous-structure en bois
Acier inoxydable A2 avec pointe de perçage et filetage moulé en acier trempé. Pour la fixation des panneaux de profilé fins (raccords à éclisse) en acier et en aluminium ≤ 2 mm
Acier inoxydable A2 avec pointe de perçage longue et filetage moulé en acier trempé. Pour la fixation de profilés en aluminium et en acier sur des ossatures en aluminium et en acier ≤ 12 mm
Acier inoxydable A2 avec pointe de perçage réduite et filetage moulé en acier trempé. Pour la fixation des panneaux de profilé fins (raccords à éclisse) en acier et en aluminium en zones non homologuées
Acier durci par cémentation et galvanisé à chaud avec joint champignon en EPDM. Pour la fixation de panneaux ondulés de fibrociment à la sous-structure en bois
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Acier cémenté, acier zingué passivé bleu et rondelle d'étanchéité. Pour la fixation de profilés en acier sur une sous-structure en acier ≤ 5 mm
Acier zingué, cémenté, avec pointe de perçage réduite. Pour la fixation de panneaux de profilé en acier fins (raccords à éclisse) sur l'acier ≤ 1,5 mm