Une vis autotaraudeuse à tête hexagonale à embase est conçue pour s'insérer dans des matériaux sans avoir besoin de pré-tarauder un filetage. La forme hexagonale de la tête permet un serrage avec une clé, offrant une meilleure prise que les têtes à empreinte cruciforme ou plate, et l'embase élargie fournit une surface de soutien plus grande, ce qui est idéal pour les matériaux tendres ou fragiles où une répartition de la charge est nécessaire.
Ces vis sont couramment utilisées dans la métallerie, l'assemblage de meubles, l'automobile et l'électronique, où elles fournissent des assemblages solides et durables. Les caractéristiques typiques incluent des matériaux comme l'inox A2 ou A4 pour la résistance à la corrosion, des filetages conçus pour couper et former le taraudage dans le matériau cible, et diverses longueurs et diamètres pour s'adapter à des applications spécifiques.