Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Vis autotaraudeuse à tête cylindrique



Vis autotaraudeuse à tête cylindrique : quelles sont les spécificités de ce type de vis ?

Une vis autotaraudeuse à tête cylindrique est conçue pour créer son propre filetage dans le matériau dans lequel elle est insérée, tout en offrant une surface de contact plus large grâce à sa tête cylindrique. Cela permet une répartition uniforme de la pression sur la surface de contact, ce qui est particulièrement utile pour les matériaux plus tendres ou pour les applications nécessitant une fixation solide sans risque d'endommagement du matériau.

Caractéristiques courantes

  • Forme de tête: La tête cylindrique offre une surface de contact plus large et peut être bombée ou plate selon les besoins spécifiques de l'application.
  • Matériaux: Ces vis sont souvent fabriquées en acier zingué ou en acier inoxydable, offrant une bonne résistance à la corrosion.
  • Empreintes: Elles peuvent avoir différentes empreintes, comme Torx ou cruciforme, facilitant l'installation avec des outils appropriés.
  • Type de filetage : elles permettent de préparer des filetages M4, M5, M6 et M8.

Domaines d'applications courants

Ces vis sont particulièrement prisées pour leur efficacité et leur polyvalence dans les applications nécessitant une fixation robuste et durable.

  • Fixation de profilés en aluminium: Utilisées pour fixer des profilés en aluminium et des panneaux sandwich sur des ossatures en aluminium, ce qui est courant dans la construction et l'aménagement de façades de bâtiments commerciaux ou industriels.
  • Publicité et signalétique: Employées pour fixer des panneaux publicitaires sur des façades, en raison de leur capacité à percer et tarauder en une seule opération, ce qui économise du temps et des efforts.
  • Et plus globalement pour de nombreux types de matériaux : acier,  zinc moulé sous pression, le zinc, l'aluminium, le cuivre, le laiton…