Vis autotaraudeuse à tête fraisée : quelles sont les spécificités de ce type de vis ?
Une vis autotaraudeuse à tête fraisée est conçue pour s'enfoncer dans le matériau de manière à ce que la tête soit affleurante avec la surface, offrant ainsi une finition lisse et esthétique. Ce type de vis est particulièrement utile dans des applications où une surface plane est nécessaire après l'installation. Les vis autotaraudeuses façonnent un taraudage équivalent à celui d'un écrou dans des trous moulés borgnes, des trous soyés, percés, découpés au laser et obtenus par emboutissage.
Caractéristiques courantes
- Tête fraisée: La tête est conique, permettant à la vis de s'enfoncer dans le matériau et de s'aligner avec la surface.
- Matériaux: Souvent fabriquées en acier zingué ou en acier inoxydable afin d’être résistant à la corrosion.
- Empreintes: Disponibles avec diverses empreintes, telles que cruciforme, Torx, ou carrée, pour s'adapter à différents outils de vissage.
- Taraudage de M2,5 à M8. Le filetage obtenu correspond à un filetage métrique standard.
Domaines d'applications courants
Ces vis permettent de réaliser des assemblages solides tout en offrant une finition propre, ce qui les rend populaires dans de nombreuses applications industrielles et de construction.
- Menuiserie: Utilisées pour la fixation de menuiseries en aluminium, comme les fenêtres, portes et portails, où une finition plane est souhaitée.
- Bâtiment: Employées pour le bardage, la couverture et l'étanchéité, notamment dans la fixation de tôles et de panneaux.
- Applications esthétiques: Particulièrement adaptées aux situations où l'apparence finale est importante, comme dans les meubles ou les finitions intérieures.