Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à bois WÜPOFAST®, zingué FT
Vis à bois WÜPOFAST<SUP>®</SUP>, zingué FT - 1
Vis à bois WÜPOFAST<SUP>®</SUP>, zingué FT - 2
Vis à bois WÜPOFAST<SUP>®</SUP>, zingué FT - 3
Vis à bois WÜPOFAST<SUP>®</SUP>, zingué FT - 4
Vis à bois WÜPOFAST<SUP>®</SUP>, zingué FT - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à bois WÜPOFAST®, zingué FT

Acier, zingué galvanisé bleu, filetage total, tête fraisée, tête à empreinte cruciforme pozidrive.

Lire la description de l'article

Disponible en 58 versions
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
Empreinte cruciforme Pozidrive



Enduit de glissement en plastique


Vissage facilité grâce aux filets tranchants revêtus d'un enduit de glissement.



Angle de torsion


Plus l'angle de torsion est grand, plus la vis est élastique ce qui minimise les risques de rupture.



Couple de rupture


Niveau de sécurité élevé pour l'utilisateur grâce au contrôle qualité de l'acier trempé.



Couple de vissage


Dépend du revêtement glissant en plastique et de la propreté du filetage, ainsi que de la géométrie des flancs du filet, autant de facteurs qui rendent le vissage plus rapide, plus facile et plus convivial.



Pointe 25°


Positionnement précis sur les surfaces dures telles que les panneaux en bois aggloméré traités et étanches, tous les types de bois, les matériaux à base de bois et le MDF.
Indication

Ne convient pas à une utilisation en extérieur