Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Vis/boulon à tête bombée à collet carré

Les vis à tête bombée à collet carré de Würth sont conçues pour offrir une fixation robuste et durable. Ces vis proposées en diamètre M5 à M20 sont adaptées à diverses applications de fixation, garantissent une installation rapide et une excellente résistance à la traction grâce à leur conception unique. Le collet carré sous la tête permet un verrouillage efficace contre la rotation dans le bois, facilitant ainsi les assemblages métalliques ou la fixation sur d'autres matériaux. Ces vis sont idéales pour des usages tels que la construction métallique, l'assemblage de machines et la fabrication de structures nécessitant une forte préhension et sécurité. Leur polyvalence et leur fiabilité font des vis à tête bombée à collet carré (TRCC) un choix privilégié pour les professionnels.

Les vis et boulons TRCC : assurez des vissages solides et durables

Une vis TRCC (Tête Ronde Collet Carré) est un type de vis/boulon spécifique utilisé pour des assemblages solides, notamment dans le travail du bois et la construction. Voici ses principales caractéristiques et applications :

Caractéristiques et avantages des vis TRCC

  • Tête ronde et bombée
  • Collet carré sous la tête qui s'enfonce dans le matériau
  • Généralement livrée avec un écrou et une rondelle
  • Le collet carré empêche la vis de tourner lors du serrage de l'écrou
  • Permet un assemblage très solide et une finition propre sans empreinte de vissage apparente
  • Disponible en différents matériaux (acier galvanisé/brut/zingué, inox A2 ou A4, etc.) selon l’utilisation souhaitée (en intérieur ou extérieur)

 

Domaines d'application des vis TRCC

  • Construction de terrasses : Souvent utilisée pour fixer les lambourdes aux piquets (ex : boulons 8x120 mm galvanisés)
  • Assemblages bois : Idéale pour les assemblages bois nécessitant une grande solidité
  • Construction métallique : Utilisée dans divers projets de construction en métal
  • Installation électrique : Employée pour certaines installations électriques
  • Menuiserie : Fréquemment utilisée dans les travaux de menuiserie

Les vis TRCC sont disponibles en différentes tailles, les plus courantes étant M5, M6, M8, M10, M12, et M16. Elles sont appréciées pour leur polyvalence et leur fiabilité dans de nombreux domaines de construction et d'assemblage.