Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Vis/boulon à tête fraisée à collet carré



Vis à tête fraisée à collet carré (TFCC) : des vissages robustes et durables

La vis à tête fraisée à collet carré (TFCC) est un type de vis spécialisé avec des caractéristiques et des applications spécifiques :

Caractéristiques principales

  • Tête fraisée : Permet à la tête de s'enfoncer dans le matériau pour affleurer la surface.
  • Collet carré : Partie carrée sous la tête qui empêche la rotation de la vis lors du serrage de l'écrou.
  • Filetage métrique : utilisé pour une meilleure résistance mécanique. Certaines références également proposées en filetage pouce.
  • Diamètres de M6 à M16
  • Longueurs de 25 à 90 mm
  • Classe de résistance élevée : Souvent disponible en classe 8.8, 10.8 ou 12.9, offrant une très haute résistance mécanique.
  • Normes DIN 605 et 606

Domaines d'application

La vis TFCC est une solution spécialisée pour les assemblages nécessitant une forte résistance mécanique, une protection contre la rotation et une finition affleurante, particulièrement appréciée dans l'industrie agricole et les constructions mécaniques robustes.

Cette vis est particulièrement adaptée pour :

  • L'industrie agricole : Utilisée dans les équipements agricoles tels que les socs, décompacteurs, déchaumeurs et charrues.
  • Assemblages métal sur métal : Idéale pour les applications nécessitant une forte résistance au cisaillement.
  • Constructions mécaniques : Utilisée dans des assemblages où la rotation de la vis doit être empêchée.

Avantages

  1. Résistance à la rotation : Le collet carré empêche la vis de tourner lors du serrage de l'écrou, facilitant le montage et démontage.
  2. Finition affleurante : La tête fraisée permet une finition au ras de la surface, ce qui peut être important pour certaines applications agricoles ou mécaniques.
  3. Haute résistance mécanique : Disponible en classe 12.9, elle offre une excellente résistance aux contraintes mécaniques élevées.
  4. Polyvalence : Disponible dans différentes tailles et longueurs pour s'adapter à diverses applications.