Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis pour pose de fenêtres, autoperceuse, tête fraisée bombée Febos®Plus avec pointe de perçage longue

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis pour pose de fenêtres, autoperceuse, tête fraisée bombée Febos®Plus avec pointe de perçage longue

Acier zingué, bleu passivé (A2K), empreinte AW. Vis en rouleaux, pour utilisation dans les systèmes automatisés.

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
  • Filetage de vis à tôle

  • Avec pointe de perçage longue pour des forces de renfort supérieures

  • Diamètre de la tête 7,0 mm

  • Vis PVC autoperceuse pour fabrication de fenêtres en matière plastique

  • Pour assembler les profils en matière plastique avec renfort métallique (jusqu'à 3,5 mm) et pour fixer des raccords sur les profils avec renfort métallique (jusqu'à 3,5 mm)


Empreinte AW


  • Transmission des forces optimale

  • Aucune force d'éjection

  • Centrage efficace

  • Positionnement rapide


Vis en rouleaux


Triés en fonction du diamètre de la tête


(Les pièces étrangères > ou < telles que le diamètre de la tête seront triées)