Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Vis de réglage

Vis de réglage pour la fixation des rails et sous-structures

Par définition, une vis de réglage sert à fixer un objet nécessitant un ajustement précis. Elle se caractérise par une tête pas ou peu saillante et est quasi entièrement filetée. À choisir en fonction de leur diamètre nominal ou encore de leur longueur, les vis de réglage Würth et leurs nombreuses variantes vous attendent au cœur de notre catalogue !

4 caractéristiques pour choisir la bonne vis de réglage

Bien plus que de simples accessoires, les vis de réglage ont une importance capitale pour qui souhaite profiter d’installations solides et durables. Pour ce faire, il est important de les choisir selon 4 caractéristiques incontournables :

  • leur matériau : chez Würth, nous avons fait le choix de vous proposer des vis de réglage en acier zingué. Elles seront ainsi gages de solidité et d’une grande résistance,
  • leur filetage : son type, sa forme et sa longueur sont des caractéristiques capitales à identifier selon l’application souhaitée,
  • leurs dimensions : autrement dit, leur longueur mais également leur diamètre nominal et leur diamètre de tête. Ces caractéristiques dépendent évidemment du support et du matériau avec lesquels les professionnels souhaitent travailler,
  • et enfin le type de leur empreinte : AW30, RW40 ou encore IS4, elle induira le type d’outils à utiliser pour sa fixation dans le support.

Une gamme complète de vis de réglage

Chez Würth, nous vous proposons une gamme de vis de réglage particulièrement complète et pensée pour les professionnels en quête de productivité.

Nos vis de réglage vous permettront en effet :

  • d’effectuer des réglages de distance de montage des sous-structures en bois sur des surfaces variées pouvant être faite de bois, de pierre ou encore de béton,
  • mais aussi de procéder à l’installation de profilés en PVC et ce, sans calage et évidemment sans pliage des éléments de fixation.

Fiables, elles seront synonymes d’un grand gain de temps, d’un assemblage immédiat et surtout d’un positionnement d’une grande précision. Un ancrage puissant dans les matériaux et différents supports garantira quant à lui une résistance et une ductilité à toute épreuve.