Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis à tête hexagonale avec fausse rondelle pour toiture bois/béton cellulaire
Acier cémenté, revêtement spécial conforme aux préconisations UEatc. Fixation de revêtements de toit et de matériaux isolants antidérapants sur des ossatures en bois, des panneaux en bois aggloméré et du béton cellulaire, qualité min. 3.3
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Tête hexagonale avec fausse rondelle
- Pour une utilisation avec des visseuses standard (avec butée de profondeur)
Garantie ZVDH (Association des artisans couvreurs).
Avec le béton cellulaire, des tests de résistance à l'arrachement sur site sont requis ! Valeurs de résistance à l'arrachement pour les ossatures en bois selon DIN 1052 ou déterminées lors des tests de résistance à l'arrachement.
Longueur du matériel de fixation = structure de toit + profondeur de vissage minimum
- Profondeur de vissage minimum dans le béton cellulaire : 60 mm
- Profondeur de vissage minimum dans le bois : 30 mm
- Testée suivant DIN 50018 — 15 cycles Kesternich
- Testée suivant DIN 50021 (test de brouillard salin)
Bois/béton cellulaire
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!