Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Vis et boulon à tête fraisée (TF)

Les vis et boulons à tête fraisée Würth sont conçus pour des applications industrielles et de construction, offrant une finition épurée et une intégration discrète dans les matériaux. Adaptés à la fixation divers matériaux comme le bois, le métal et le plastique, ils sont idéaux pour des projets nécessitant une esthétique soignée et une résistance élevée. Leur tête fraisée permet une insertion à fleur, rendant les surfaces lisses et sans aspérités, ce qui est crucial dans de nombreux domaines d'application tels que la menuiserie, la métallerie et la fabrication de meubles. Vous les retrouverez dans une multitudes de diamètres (M2 à M24), d'empreinte de vissage (TX, plat, cruciforme, 6 pans...) et de matières (acier zingué/galvanisé, inox A2/A4...).

Recherche DIN/ISO

Tri

Produits populaires
Produits les plus populaires dans la catégorie Vis et boulon à tête fraisée (TF)

Les vis à tête fraisée Würth

Les vis à tête fraisée sont utilisées pour des travaux avec de la tôle fine ou bien pour des métaux tendres comme l’aluminium et le plastique par exemple. La vis à tête fraisée est idéale pour fixer solidement un élément sans réaliser un perçage préalable ni un taraudage. Ces vis de fixation sont durcies en surface et se vissent directement dans l’acier ou l’aluminium, cela dépend de la matière utilisée.

Les professionnels comme les carreleurs, les charpentiers ou encore les plaquistes utilisent ce type de vis pour leur principale propriété qui est de pouvoir percer le matériau lors du vissage. Pour cette catégorie de vis, Würth France met l’accent sur la qualité et la haute performance des vis à tête fraisée. Parce qu’un professionnel ne peut pas choisir ses vis, son outillage et ses fixations au hasard. Le choix du type de vis doit être efficace et cohérent avec un projet de travaux. À chaque usage correspond une vis dédiée, c’est une phrase qu’il faut se répéter à chaque fois que vous aurez besoin de produits pour vos travaux de vissage et de fixation.

Les vis sont disponibles dans de nombreuses variantes pour des applications complètement différentes. La vis à tête fraisée a une tête de vis qui descend en forme d'entonnoir. La tête de vis est au ras du matériau. Les vis à tête fraisée sont un type de vis courant et sont utilisées dans une grande variété d'applications - par exemple dans la construction de machines ou de véhicules. La vis à tête fraisée est également très appréciée pour le travail du bois, car il n'y a pas de tête de vis en saillie. Le risque de se blesser sur une telle tête de vis est ainsi éliminé si elle est utilisée correctement.

Matériaux et finitions des vis à tête fraisée

Les vis à tête fraisée peuvent être fabriquées dans différents matériaux. Le matériau peut être traité et revêtu de différentes manières. La finition protège le matériau des influences extérieures.

Matières :

  • Acier : Les vis à tête fraisée en acier ne conviennent qu'à un usage intérieur en raison de leur sensibilité à la rouille. Les chiffres après la désignation du matériau se réfèrent à la résistance minimale à la traction et à la limite d'élasticité minimale : A 10.9 signifie donc : résistance minimale à la traction 1000 N/mm², limite d'élasticité minimale 900 N/mm².
  • Acier inoxydable : L'acier inoxydable peut être utilisé à l'extérieur, car sa sensibilité à la rouille est beaucoup plus faible. Les données de résistance du matériau sont données pour chaque produit - par exemple A2-70. A se réfère à l'acier austénitique qui ne rouille pas - par exemple A2. A4 est encore plus robuste et insensible à l'eau de mer ou à divers acides. Le nombre indique la classe de résistance : A 70 signifie 700N/mm².
  • Laiton : Les vis à tête fraisée en laiton à haute teneur en nickel offrent également une protection contre la corrosion et sont adaptées au travail du bois. L'utilisation du laiton a également un aspect optique. Il s'harmonise parfaitement avec la couleur du bois.

Finitions :

  • Brut : Les vis nues n'ont pas de revêtement. Les vis rouillent plus rapidement car il n'y a pas de protection supplémentaire contre la corrosion.
  • Zingué : Les vis en acier zingué se distinguent d'une part par leur optique de haute qualité, mais surtout par la protection contre la corrosion des vis nues. Plus la couche est épaisse, plus la protection est grande.
  • Chromé : Le chromage a lieu après galvanisation. La protection contre la corrosion est encore plus résistante.
  • Nickelé : Les surfaces nickelées ne sont pas seulement protégées contre l'humidité, elles résistent également à de nombreux alcalis et acides.

Retrouvez aussi la gamme des 
vis à métaux autotaraudeuses, utilisées dans de nombreux domaines comme l’industrie et de la construction. Et pour aller encore plus loin, retrouvez aussi les vis à tête hexagonale, pour un travail soigné et professionnel, les vis à tête cylindrique, les vis à tête bombée hexagonale creux.