Désolé, nous n'avons trouvé aucun produit correspondant à votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Une vis moletée de forme haute est un type de vis qui se caractérise par une tête plus grande et souvent plus haute que les vis moletées basses. Cette conception permet une meilleure prise en main et facilite les ajustements manuels sans outils. Ces vis sont généralement utilisées dans des applications où des ajustements fréquents sont nécessaires, comme dans les équipements de laboratoire, les instruments de musique ou les appareils électroniques. La tête moletée offre une surface texturée qui permet de serrer ou de desserrer la vis facilement et rapidement. Elles sont disponibles dans divers diamètres (M3 à M10) et matériaux, tels que l'acier zingué, l'acier inoxydable ou le laiton, et peuvent être traitées pour résister à la corrosion. Les vis moletées de forme haute sont un choix excellent pour des applications nécessitant une manipulation manuelle fréquente et précise.