Vis moletée : vissez et dévissez facilement une fixation à tout moment
Une vis moletée est un type de vis caractérisé par une tête spécialement conçue pour être manipulée facilement à la main. Elle est également une vis « striée ». Voici ses principales caractéristiques et domaines d'application :
Caractéristiques courantes des vis moletées
- Tête distinctive : La tête d'une vis moletée présente généralement une forme haute ou une partie verticale faisant office de clé, avec une surface texturée ou striée pour une meilleure prise en main.
- Manipulation manuelle : La conception de la tête permet de serrer ou desserrer la vis sans outil, simplement avec les doigts.
- Matériaux variés : Les vis moletées peuvent être fabriquées en métal (acier zingué, acier inoxydable) ou en plastique (polyamide).
- Tête fendue : Certains modèles en plastique ont une tête fendue permettant un serrage final au tournevis si nécessaire.
- Diamètres de filetage de M3 à M10
- Normes DIN 464 et 465
- Formes basses ou hautes
Domaines d'application courants des vis moletées
Les vis moletées sont particulièrement adaptées aux situations nécessitant des ajustements fréquents ou un accès rapide. On les trouve couramment dans :
- Équipements électroniques : Capots de sécurité, couvercles de batterie.
- Panneaux de protection : Pour des accès rapides et faciles.
- Assemblages temporaires : Lorsqu'un montage/démontage fréquent est requis.
- Espaces restreints : Leur conception permet une installation facile dans des zones difficiles d'accès.
- Applications industrielles diverses : Grâce à leur polyvalence et facilité d'utilisation.