Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis pour cheville ASSY® D Tête cylindrique bombée, sans pointe de perçage
A utiliser avec les chevilles plastique
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Vis sans pointe autoperceuse, sans pointe contre-filet ou sans pointe anneau
Plus grande capacité de charge de la cheville
Empreinte AW :
- Transmission optimale des forces
- Ajustement optimal
- Engagement sécurisé dans la vis
- Pas de battement
Filetage asymétrique
Faible couple de serrage, force de rotation élevée
Agrément technique européen ATE-11/0190 (pour les vis autoperceuses dans les fixations en bois)
Vis pour cheville pour :
- 91 cheville Nylon
- 92 ZEBRA Shark W-ZX
- 92.1 cheville ZEBRA Shark
- 64 W-KH cheville à cavité, plastique
- 73 W-GS cheville plastique pour placoplâtre
- 74 W-KL cheville pour construction légère
- 74.1 W-ID cheville isolante
- 75 W-GB cheville pour béton cellulaire
Vis universelle pour panneau de particules
Meubles, plinthes, volets, éléments de construction, etc.
Les vis ASSY-D en acier zingué galvanisé peuvent être utilisées dans des locaux à faible taux d'humidité
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!