Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis sans tête six pans mâle et bout pilote ISO 4028, acier inoxydable A1, 12H, brut
Vis sans tête six pans mâle et bout pilote ISO 4028, acier inoxydable A1, 12H, brut - 1
Vis sans tête six pans mâle et bout pilote ISO 4028, acier inoxydable A1, 12H, brut - 2
Vis sans tête six pans mâle et bout pilote ISO 4028, acier inoxydable A1, 12H, brut - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis sans tête six pans mâle et bout pilote ISO 4028, acier inoxydable A1, 12H, brut

Lire la description de l'article

Disponible en 9 versions
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
Indication

La classe de dureté 12H correspond à une dureté de 120 HV.



La norme ISO 4028 remplace la norme DIN 915 | Il existe des similitudes | Les diamètres nominaux M1.4, M1.8, M14, M18 et M22 ont été supprimés | Des classes de dureté pour les aciers inoxydables ont été introduites.