Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à tête fraisée PZ DIN 965 acier 4.8 zingué bleu (A2K)
Vis à tête fraisée PZ DIN 965 acier 4.8 zingué bleu (A2K) - 1
Vis à tête fraisée PZ DIN 965 acier 4.8 zingué bleu (A2K) - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à tête fraisée PZ DIN 965 acier 4.8 zingué bleu (A2K)

Lire la description de l'article

Disponible en 29 versions
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
Indication

La norme DIN 965 a été retirée et remplacée par la norme ISO 7046 partie 1/partie 2. Il existe des similarités (certains diamètres et hauteurs de tête ont été modifiés | Les longueurs de filetage ont été modifiées | Le Ø nominal M1.6 a été supprimé | Les résistances 5.8 et A4-70 ont été supprimées | Les longueurs de filetage ont été modifiées | Les profondeurs de pénétration des têtes cruciformes ont été modifiées).