Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Vis tête hexagonale à bout pilote/pointu




Vis à tête hexagonale à bout pilote ou pointu : pour un guidage plus précis

Les vis à tête hexagonale à bout pilote ou pointu sont des éléments de fixation polyvalents, particulièrement adaptés aux applications nécessitant un guidage précis et une facilité d'insertion, notamment dans les assemblages métalliques et les matériaux durs. Voici leurs principales caractéristiques et domaines d'application :

Caractéristiques principales

  • Tête hexagonale : Permet un serrage facile avec une clé ou une douille.
  • Bout pilote : L'extrémité de la vis forme un surface plate réduite et sans filetage.
  • Bout pointu : L'extrémité de la vis forme une sorte de pointe conique sans filetage.
  • Filetage : Généralement partiel, laissant une partie lisse près de la tête.
  • Matériau : Souvent en acier brut ou zingué ainsi qu'en acier inoxydable.
  • Normes : DIN 561 (bout pilote) et 564 (bout pointu).

Avantages de ces vis TH

  • Auto-centrage : Le bout pilote facilite le positionnement initial de la vis.
  • Guidage amélioré : Réduit le risque de déviation lors du vissage.
  • Pénétration facilitée : Particulièrement utile dans les matériaux durs ou denses.
  • Réduction du couple de vissage : Le bout pilote diminue la résistance initiale.

Domaines d'application

Ces vis sont couramment utilisées dans :

  • Construction métallique : Pour l'assemblage de tôles et de profilés.
  • Industrie automobile : Dans l'assemblage de carrosseries et de pièces métalliques.
  • Charpenterie métallique : Pour la fixation de panneaux et de structures.
  • Fabrication de machines : Dans l'assemblage de composants mécaniques.
  • Menuiserie : Pour la fixation de quincaillerie sur des matériaux durs.
  • Électroménager : Dans l'assemblage de carcasses et de panneaux.