Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis pour panneau en bois aggloméré Wüpofast ® 2.0
Vis pour panneau en bois aggloméré Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 1
Vis pour panneau en bois aggloméré Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 2
Vis pour panneau en bois aggloméré Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 3
Vis pour panneau en bois aggloméré Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 4
Vis pour panneau en bois aggloméré Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 5
Vis pour panneau en bois aggloméré Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 6
Vis pour panneau en bois aggloméré Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 7
Vis pour panneau en bois aggloméré Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 8

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis pour panneau en bois aggloméré Wüpofast ® 2.0

Acier zingué, filetage total, tête fraisée plate, PZ, à fente

Lire la description de l'article

Disponible en 58 versions
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
La vis qui mord



Vis tête fraisée large


  • Adaptée au bois et aux ferrures

  • Se visse dans les ferrures sans endommager le revêtement


Meule de fraisage (5 x 70 mm)


  • Réduction de 40 % de la friction lors du vissage

  • Utilisation réduite des outils électriques (durée de vie accrue)


Filetage normal/filetage large


  • Pas de filetage normal sur les petites vis, pour une meilleure étanchéité des panneaux en bois aggloméré

  • Filetage large pour un vissage rapide


Meule de fraisage incorporée dans le fût de vis


  • Moins d'effort requis lors du vissage grâce à une friction réduite

  • Réduit la formation de fissures


Pointe aiguille


  • Offre une tenue optimale sans glissement

  • Filetage continu

  • N'endommage pas la surface


Empreinte PZD


  • L'empreinte la plus populaire sur le marché

  • Insertion/centrage simple

  • Excellente adhérence

  • Centrage facilité