Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à bois WÜPOFAST®, acier zingué FT
Vis à bois WÜPOFAST<SUP>®</SUP>, acier zingué FT - 1
Vis à bois WÜPOFAST<SUP>®</SUP>, acier zingué FT - 2
Vis à bois WÜPOFAST<SUP>®</SUP>, acier zingué FT - 3
Vis à bois WÜPOFAST<SUP>®</SUP>, acier zingué FT - 4
Vis à bois WÜPOFAST<SUP>®</SUP>, acier zingué FT - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à bois WÜPOFAST®, acier zingué FT

Acier zingué, filetage total, tête fraisée, empreinte cruciforme pozidrive.

Lire la description de l'article

Disponible en 54 versions
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
Tête cruciforme Pozidrive



Revêtement glissant en plastique


Vissage facilité grâce aux filets tranchants revêtus d'un enduit de glissement.



Angle de torsion


Plus l'angle de torsion est grand, plus la vis est élastique ce qui minimise les risques de rupture.



Couple de rupture


Niveau de sécurité élevé pour l'utilisateur grâce au contrôle qualité de l'acier trempé.



Couple de vissage


Dépend de l'enduit de glissement, de la qualité du filetage, ainsi que de la géométrie des flancs du filet — ceci permet à l'utilisateur un vissage facile et rapide.



Pointe à 25°


Positionnement précis sur les surfaces dures comme les panneaux en bois aggloméré avec finition, étanches, tous les types de bois, matériaux à base de bois et panneaux MDF.
Indication

Ne convient pas à une utilisation en extérieur